Beli selang air panas water heater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) Brass (Kopler)Deskripsi:UseableFor low pressure, general purpose air pipingatribut:
- Socket or Plug: plug
- Installation Shape: Male thread
- Fluid: water
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Valve Structure: No valve
- Dimension BD (mm): 7.5
- Dimension C (mm): 20
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- Body Material: brass
- NITTO Coupler High (Kopler)Deskripsi:The body material, size, and mounting shape are standardized so that it can be used in a wide range of applications, from factory air piping to pneumatic tool hoses. Can be connected to the Nitto High Coupler series.atribut:
- Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
- Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Opposite Side Mounting Size: Rc1 / 8
- Fluid Used: air, water
- Compatible coupler: Nitto Koki High Coupler Series
- Non Brand Double Nipple Reducer (Sambungan Nepel)Deskripsi:Double Nipple atau Double Nepel adalah fitting pipa berbentuk silinder dengan ulir di kedua ujungnya yang digunakan untuk menyambungkan dua pipa berulir internal (female).
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting) (Kopler)atribut:
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Installation Shape: For female thread mounting
- Material (Seal): Fluoro rubber
- NITTO KOHKI Mold Coupler PM Type (for Female Thread Mounting)atribut:
- Socket or Plug: plug
- Valve Structure: One-way opening and closing type, both-way opening type
- Installation Shape: For female thread mounting
- Pressure resistance: 1.5MPa [15kgf/cm2)
- Fluid: Water, hot oil
- Body Material: Brass
- monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Male
- NITTO KOHKI Coupler Rotary Plug for Female Thread Mounting (Kopler)atribut:
- Socket or Plug: plug
- Fluid: Air, inert gas
- Installation Shape: For female thread mounting
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Pressure resistance: 2.0MPa
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°С): -20 to 80
- Body Material: steel
- GOSAVE Full Body Harness Ecofit Single Big HookDeskripsi:- Single lanyard (with eco hook)- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hookatribut:
- Webbing Width (mm): 50
- Material: Polyester
- Maximum Capacity (kN): 22
- SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISOatribut:
- Color: Blue
- monotaro.id Quick Coupler PH Type (Kopler)atribut:
- Drat Type: Male
- ALLPAX Gasket CutterDeskripsi:Extension-style gasket cutters move their bladed block around a central pivot point to create small-to-large diameter ring gaskets. The scale on the block can be set to form gaskets of a specific outside and inside diameter. These compass-style blade cutters include a block assembly, cutting blades, and other components to cut gaskets.
- NITTO KOHKI Hi Coupler Socket (for Hose Mounting) Made of Brass (Kopler)atribut:
- Valve Structure: With valve
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Installation Shape: hose nipple
- Fluid: water
- Socket or Plug: socket
- Body Material: brass
- Dimension D (mm): 25.4
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- NITTO Coupler SP A Type (Kopler)atribut:
- Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
- Applicable coupler: Nitto Koki SP-A coupler series
- Non Brand Quick Coupler SP Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type SP20 untuk selang OD 8 Dan Connector Coupler Femaleatribut:
- Drat Type: Female
Daftar Harga selang air panas water heater Terbaru October 2026
| NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) Brass (Kopler) | Rp56.900 |
| NITTO Coupler High (Kopler) | Rp139.900 |
| Non Brand Double Nipple Reducer (Sambungan Nepel) | Rp21.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp10.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting) (Kopler) | Rp179.900 |
| NITTO KOHKI Mold Coupler PM Type (for Female Thread Mounting) | Rp53.900 |
| monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler) | Rp3.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Micro Cupla (Kopler) | Rp31.900 |
| NITTO KOHKI Coupler Rotary Plug for Female Thread Mounting (Kopler) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Brass%20(Kopler)/P102828762-1.jpg)
/kvP106569751-1.jpg)
%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Non%20Brand%20Double%20Nipple%20Reducer%20(Sambungan%20Nepel)/2eP111702086-1.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/P101003203-1.jpg)
%20(Kopler)/P102830891-1.jpg)
/P102830624-1.jpg)
/3xP107619141-3.jpg)
/5tP101003209-2.jpg)
/P102829628-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/GOSAVE%20Full%20Body%20Harness%20Ecofit%20Single%20Big%20Hook/P102925861-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/SENSI%20Nitrile%20Disposable%20Gloves%20Powder-Free%20100%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/foP104048564-2.jpg)
/4pP107619169-2.jpg)
/P102830536-1.jpg)

%20Made%20of%20Brass%20(Kopler)/P102828461-1.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
/asP106578388-1.jpg)
/7wP107619284-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)